Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1C26-101 Low V Thermostat 1h 1c Λευκό | AD2CNQ 3MU98

WHITE-RODGERS 1C26-101 Θερμοστάτης Low V 1h 1c Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CNQ Μοντέλο: 1C26-101Cross Ref: 3MU98
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
€25.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1.625 "
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος3.75 "
ΒάσηΚάθετος
Εναλλαγή συστήματοςΘερμική ψύξη
Ονομασίες τερματικώνRH, RC, Υ, W, G, O, B, A
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Ναι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτάδια θερμότηταςΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΟνομασίες τερματικώνΠλάτοςDisplayΤύπος οθόνηςΎψοςΤιμή
WHITE-RODGERS 1F79-111 Θερμοστάτης Χαμηλής Τάσης Non Prog 2h / 1c | AA8ATC 16Χ609 1F79-111245 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Ψηφιακό-3.75 "€68.96
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Θερμοστάτης Χαμηλού V Χαμηλού Μόνο Hg Κατακόρυφος | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.5 "RH, Δ2.75 "--4.5 "€59.39
WHITE-RODGERS 1E56N-444 Low V Thermostat 1h 1c Hg Λευκό | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.625 "RH, RC, Υ, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€53.69
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Θερμοστάτης Χαμηλής V 1h 1c Οριζόντιο Λευκό | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.625 "RH, RC, Υ, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€54.29
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Θερμοστάτης χαμηλού V χαμηλού V μόνο κατακόρυφο λευκό | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.625 "RH, Δ3.25 "--4.5 "€48.65
WHITE-RODGERS 1F80-361 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c 5-1-1 Πρόγραμμα | AC2XUG 2ΝΥ19 1F80-361145 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-με οπίσθιο φωτισμό3.75 "€132.67
WHITE-RODGERS 1C20-101 Θερμοστάτης χαμηλής θερμοκρασίας μόνο λευκό | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.5 "RH, Δ2.875 "--3.75 "€20.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1C26-101 Θερμοστάτης Low V 1h 1c Λευκό
€25.58 /μονάδα