Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1A11-2 Θερμοστάτης πηνίο ανεμιστήρα | AB2NXX 1N172

WHITE-RODGERS 1A11-2 Fan Coil θερμοστάτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NXX Μοντέλο: 1A11-2Σταυρός: 1N172

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€173.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης ανεμιστήρα πηνίου
ΧρώμαΜπεζ
Περιοχή ελέγχου36 έως 90 F
Βάθος2-1 / 4 "
DisplayΑναλογικό
Τύπος περιβλήματοςπλαστικός
Εναλλαγή ανεμιστήραΓεια-Med-Low
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V5.5
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC2.75
Ύψος4.5 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V33
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V16.5
Θέση τοποθέτησηςΔιπλή συμμορία κουτί
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Τύπος αισθητήραΔιμεταλλικός
Ειδικές πληροφορίεςΧειροκίνητος ανεμιστήρας 3 ταχυτήτων
Εναλλαγή δράσηςΈνα ανοίγει, ένα κλείνει σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Εναλλαγή συστήματοςΘερμότητα-Off-Cool
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα1
ΧαρακτηριστικάΤάση ηλεκτρικής γραμμής
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΣύστημα Θέρμανσης / Ψύξης
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διαφορικό (Deg. F) (+ / - 1.5)
    • Αξιολογήθηκε για πιλοτικό καθήκον (Ναι 125 VA)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1A11-2 Fan Coil θερμοστάτη
€173.66 /μονάδα