Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 16E09-101 Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας 24-240v | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας 24-240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YMT Μοντέλο: 16E09-101Cross Ref: 44R204

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€128.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης τάσης γραμμής
Τριχοειδές μήκος7-1 / 2 "
ΧρώμαΓκρί
Περιοχή ελέγχου-40 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Βάθος2-9 / 16 "
Διαφορικός1 βαθμοί έως 30 βαθμοί F
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος6.75 "
Τάση Εισόδου24 έως 240 VAC
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετος
Αριθμός εισόδων ρελέ1
Αριθμός εξόδων ρελέ1
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών2
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης2"
Τύπος αισθητήραNCT
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα1
Εύρος τάσης24 έως 240 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματοςΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΤιμή
WHITE-RODGERS 1609-101 Έλεγχος θερμοκρασίας | AB3BAR 1RC43 1609-101Στεγανό NEMA 1Κλείσιμο σε άνοδοSPST120 έως 240 VAC€117.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 16E09-101 Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας 24-240v
€128.38 /μονάδα