Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEELER-REX 982 Socket 1/2 Inch Drive 1-1/4 Inch 6 Point Deep | AC7LNR 38L109

WHEELER-REX 982 Socket 1/2 Inch Drive 1-1/4 Inch 6 Point Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7LNR Μοντέλο: 982Σταυρός: 38L109
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
€104.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινός ψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος6.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.25 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WHEELER-REX 984 Socket 1/2 Inch Drive 1-15 / 16 Inch 6 Point Deep | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15 / 16 "€124.73
WHEELER-REX 985 Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 1-7 / 16 ίντσες 6 Point Deep | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "€132.63
WHEELER-REX 986 Υποδοχή 1/2 ίντσας Μονάδα 1 ίντσας 6 Σημείων Βαθιά | AC7LME 38L072 9866.25 "1"€89.34
WHEELER-REX 987 Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 1-1 / 2 ίντσες 6 Point Deep | AC7LMF 38L073 9876.75 "1.5 "€141.95
WHEELER-REX 978 Υποδοχή Μονάδα 1/2 ίντσας 3/4 ίντσας 6 Σημείων Βαθιά | AC7LNM 38L105 9786"3 / 4 "€78.07
WHEELER-REX 979 Υποδοχή 1/2 ιντσών 7/8 ιντσών 6 σημεία βαθιά | AC7LNN 38L106 9796.25 "7 / 8 "€81.87
WHEELER-REX 980 Υποδοχή 1/2 ιντσών 15/16 ίντσας 6 σημείων βαθιά | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "€85.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEELER-REX 982 Socket 1/2 Inch Drive 1-1/4 Inch 6 Point Deep
€104.69 /μονάδα