WHEATON WPBGC1000S Φιάλη PETG 1000mL Square PK12 | AG9DBZ 19KZ66

WHEATON WPBGC1000S Φιάλη PETG 1000mL Τετράγωνο PK12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9DBZ Μοντέλο: WPBGC1000SCross Ref: 19KZ66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€275.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι μέσων
ΑυτόκλειστοΝαι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χωρητικότητα1000mL
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Βάθος92mm
ΣτόμαΣτενός
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος92mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.92
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΒάθοςΠλάτοςΤιμή
WHEATON WPBGC2000S Φιάλη PETG 2000mL Square PK6 | AG9DBY 19KZ65 WPBGC2000S2000mLΛευκό Clear115mm115mm€321.10
Μπουκάλι WHEATON WPBGC0500S PETG 500mL Square PK12 | AG9DCA 19KZ67 WPBGC0500S500mLΛευκό Clear73.8mm73.8mm€150.56
WHEATON WPBGC0250S Μπουκάλι PETG 250mL Square PK24 | AG9DCB 19KZ68 WPBGC0250S250mLΛευκό Clear61mm61mm€243.02
WHEATON WPBGC0125S Φιάλη PETG 125mL Square PK24 | AG9DCC 19KZ69 WPBGC0125S125mLΛευκό Clear54.4mm54.4mm€188.67
WHEATON WPBGC2000SB Φιάλη PETG 2000mL Square PK6 | AG9DCF 19KZ72 WPBGC2000SB2000mLΜπλε115mm115mm€275.17
WHEATON WPBGC1000SB Φιάλη PETG 1000mL Square PK12 | AG9DCG 19KZ73 WPBGC1000SB1000mLΜπλε115mm115mm€269.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON WPBGC1000S Φιάλη PETG 1000mL Τετράγωνο PK12
€275.28 /μονάδα