Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W870928-A Μικρόφωνο Llti Channel Pipette Initial | AB7QBN 23Y294

WHEATON W870928-Αρχική πιπέτα καναλιού Llti A micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7QBN Μοντέλο: W870928-AΣταυρός: 23Y294

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,706.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιπέτερ
Κανάλι8
ΧρώμαΆσπρο
Σειρά2.5 έως 50 μικρά
ΜέγεθοςMmicron Lti-Κανάλι
Τάση4.8V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)20.19
Μήκος πλοίου (cm)31.9
Πλάτος πλοίου (cm)17.6
Κωδικός ΕΣ8467990190
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΣειράΤιμή
Πιπέτα καναλιού WHEATON W810600 micron Llti | AB7QBV 23Y304 W810600ΓουτιΣταγονόμετρο0.5 έως 10 μικρά€1,968.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W870928-Αρχική πιπέτα καναλιού Llti A micron
€2,706.82 /μονάδα