Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W870914-Ένα μονό κανάλι σιφώνιο αρχικό | AB7QBM 23Y291

WHEATON W870914-Αρχική πιπέτα μονού καναλιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7QBM Μοντέλο: W870914-AΣταυρός: 23Y291

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,050.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχικό σιφώνιο
Κανάλι1
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Σειρά10 έως 200 μικρά
ΜέγεθοςΕνιαίο κανάλι
Τάση4.8V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)20.19
Μήκος πλοίου (cm)31.9
Πλάτος πλοίου (cm)17.6
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΣειράΤιμή
WHEATON W810312-XS Μονό κανάλι σιφώνιο 20-200micron L | AB7QBT 23Y302 W810312-XSΆσπροΠιπέτερ20 έως 200 μικρά€844.25
WHEATON W810314-XS Μονό κανάλι σιφώνιο 100-1000micron L | AB7QBU 23Y303 W810314-XSΑνοιχτό γκριΠιπέτερ100 έως 1000 μικρά€788.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W870914-Αρχική πιπέτα μονού καναλιού
€2,050.53 /μονάδα