Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W870160 Βάση σιφωνίου 6 πιπέτες κόκκινο | AF7YGM 23ND10

WHEATON W870160 Βάση πιπέτας Κρατήστε 6 πιπέτες Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YGM Μοντέλο: W870160Cross Ref: 23ND10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€306.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση σιφωνίου
ΧωρητικότηταΚρατά 6 πιπέτες
ΧρώμαRed
Ύψος22cm
ΥλικόΥλικό πολυαμιδίου
ΧαρακτηριστικάΑξεσουάρ πιπέτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιστρέφεται 360 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΤιμή
WHEATON W851360 Βάση για πιπέτα Κρατήστε 7 πιπέτες τριαντάφυλλο | AF7XYH 23ND16 W851360Κρατά 7 πιπέτεςΠαστέλ Ρόουζ21.5cm€410.55
WHEATON W851361 Βάση με πιπέτα 7 πιπέτες ανοιχτό γκρι | AF7XYJ 23ND17 W851361Κρατά 7 πιπέτεςLight Gray21.5cm€450.44
WHEATON W851369 Βάση σιφωνίου 3 πιπέτες ανοιχτό γκρι | AF7XYK 23ND18 W851369Κρατά 3 πιπέτεςLight Gray29cm€255.56
WHEATON W870152 Pipette Stand Hold 6 Pipettes Μπλε | AF7YGH 23ND06 W870152Κρατά 6 πιπέτεςΜπλε22cm€314.75
WHEATON W870154 Βάση πιπέτας Κρατήστε 6 Πιπέτες Πράσινη | AF7YGJ 23ND07 W870154Κρατά 6 πιπέτεςΠράσινο22cm€311.08
WHEATON W870156 Βάση σιφωνίου 6 πιπέτες πορτοκαλί | AF7YGK 23ND08 W870156Κρατά 6 πιπέτεςΠορτοκαλί22cm€302.54
WHEATON W870158 Βάση σιφωνίου 6 πιπέτες γκρι | AF7YGL 23ND09 W870158Κρατά 6 πιπέτεςΓκρί22cm€290.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W870160 Βάση πιπέτας Κρατήστε 6 πιπέτες Κόκκινο
€306.04 /μονάδα