WHEATON W216953 Γυάλινη φιάλη 4 ουγγιές PK24 | AJ2DMB 48Η911

WHEATON W216953 Γυάλινη φιάλη 4 ουγγιών PK24

Στοιχείο: AJ2DMB Μοντέλο: W216953Σταυρός: 48H911

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΓυαλί σόδα τύπου III
Χωρητικότητα4 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Υλικό κλεισίματοςΦαινολική
Τύπος κλεισίματοςΠαραβίαση παραβίασης
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4428
Ύψος πλοίου (cm)10.95
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: Πολτός / Βινύλιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΥλικό σώματοςΤιμή
WHEATON W216800 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 1 ουγγιά PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€116.72
WHEATON W216801 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 2 ουγγιές PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€73.85
WHEATON W216802 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 4 ουγγιές PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€83.78
WHEATON W216803 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 8 ουγγιές PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III-
RFQ
WHEATON W216804 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 16 ουγγιές PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€65.30
WHEATON W216805 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 32 ουγγιές PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€92.15
WHEATON W216806 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 1 ουγγιά PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€130.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W216953 Γυάλινη φιάλη 4 ουγγιών PK24