WHEATON W216931 Μπουκάλι πλατύς στόματος Διαφανές 500 Ml - Συσκευασία 24 | AF4HLQ 8XA01

WHEATON W216931 Wide Mouth Bottle Clear 500 Ml - Συσκευασία 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4HLQ Μοντέλο: W216931Cross Ref: 8XA01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€109.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα500mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο / PVC
Διάμετρος79mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος133mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας63-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.01
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7010905015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΣτόμαΤιμή
WHEATON W216932 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Πακέτο 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Μπουκάλι-ΚαθαρισμόςΠοτήριΔεν Διευκρινίζεται-213mmΕυρύς€116.20
WHEATON W216966 Φιάλη Βαθμιαία Valumetric 30ml - Συσκευασία 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Μπουκάλι33mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 25 mL5ml68mmΕυρύς€181.91
WHEATON W216967 Φιάλη βαθμονομημένη συσκευασία 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Μπουκάλι38mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 50 mL5ml83mmΕυρύς€121.66
WHEATON W216968 Φιάλη βαθμονομημένη - Συσκευασία 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Μπουκάλι48mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 110 mL5ml102mmΕυρύς€125.48
WHEATON W216969 Φιάλη βαθμονομημένη - Συσκευασία 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Μπουκάλι58mm / 400ΚαθαρισμόςΠοτήρι10 έως 230 mL10mL127mmΕυρύς€154.44
WHEATON W216807 Μπουκάλι στενού στόματος 60 Ml - Συσκευασία 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Μπουκάλι-ΚαθαρισμόςΠοτήριΔεν Διευκρινίζεται-94mmΣτενός€80.59
WHEATON W216946 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Συσκευασία 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Μπουκάλι-ΚεχριμπάριΠοτήριΔεν Διευκρινίζεται-75mmΕυρύς€109.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W216931 Wide Mouth Bottle Clear 500 Ml - Συσκευασία 24
€109.10 /μονάδα