Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W216880 Τετράγωνο μπουκάλι 4 ουγγιές PK24 | AJ2DJE 48Η782

WHEATON W216880 Τετράγωνο μπουκάλι 4 ουγγιών PK24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DJE Μοντέλο: W216880Σταυρός: 48H782

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΓυαλί σόδα τύπου III
Χωρητικότητα4 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Βάθος45mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας33-400 mm
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5145
Ύψος πλοίου (cm)11.91
Μήκος πλοίου (cm)30
Πλάτος πλοίου (cm)19.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: PTFE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΥλικό σώματοςΤιμή
WHEATON W216800 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 1 ουγγιά PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€116.72
WHEATON W216801 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 2 ουγγιές PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€73.85
WHEATON W216802 Στρογγυλό μπουκάλι της Βοστώνης 4 ουγγιές PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€83.78
WHEATON W216803 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 8 ουγγιές PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III-
RFQ
WHEATON W216804 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 16 ουγγιές PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€65.30
WHEATON W216805 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 32 ουγγιές PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€92.15
WHEATON W216806 Στρογγυλή φιάλη της Βοστώνης 1 ουγγιά PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-ΠοτήριΚαθαρισμόςΣτενός20-400 mmγύρος-Γυαλί σόδα τύπου III€130.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W216880 Τετράγωνο μπουκάλι 4 ουγγιών PK24
€119.88 /μονάδα