WHEATON 223764 Μπουκάλι ορού 50mL PK144 | AG9ZGM 23ND32

WHEATON 223764 Φιάλη ορού 50mL PK144

Στοιχείο: AG9ZGM Μοντέλο: 223764Cross Ref: 23ND32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι ορού
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΤύπος Ι βοριοπυριτικό γυαλί
Χωρητικότητα50mL
ΣτόμαΣτενός
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΟρρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.2413
Ύψος πλοίου (cm)31.27
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)36.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΤιμή
WHEATON 844082 Μπουκάλι ορού 250mL | AG9ZFU 23NC11 844082Κεχριμπάρι250mL€117.82
WHEATON 844086 Μπουκάλι ορού 10000 mL | AG9ZFV 23NC12 844086Κεχριμπάρι10L€210.87
WHEATON 844088 Μπουκάλι ορού 2000mL | AG9ZFW 23NC13 844088Κεχριμπάρι2000mL€397.96
WHEATON W223712 Μπουκάλι ορού 20mL PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Καθαρισμός20mL-
RFQ
WHEATON 223738 Μπουκάλι ορού 5mL PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738Καθαρισμός5mL-
RFQ
WHEATON 223742 Μπουκάλι ορού 20mL PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Καθαρισμός20mL-
RFQ
WHEATON 223743 Μπουκάλι ορού 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Καθαρισμός30mL-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 223764 Φιάλη ορού 50mL PK144