Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON 844082 Φιάλη ορού 250mL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9ZFU Μοντέλο: 844082Cross Ref: 23NC11

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι ορού
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΤύπος Ι βοριοπυριτικό γυαλί
Χωρητικότητα250mL
ΣτόμαΣτενός
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΟρρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)26.82
Μήκος πλοίου (cm)32.87
Πλάτος πλοίου (cm)27.46
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΤιμή
WHEATON 844086 Μπουκάλι ορού 10000 mL | AG9ZFV 23NC12 844086Κεχριμπάρι10L€210.87
WHEATON 844088 Μπουκάλι ορού 2000mL | AG9ZFW 23NC13 844088Κεχριμπάρι2000mL€397.96
WHEATON W223712 Μπουκάλι ορού 20mL PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Καθαρισμός20mL-
RFQ
WHEATON 223738 Μπουκάλι ορού 5mL PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738Καθαρισμός5mL-
RFQ
WHEATON 223742 Μπουκάλι ορού 20mL PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Καθαρισμός20mL-
RFQ
WHEATON 223743 Μπουκάλι ορού 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Καθαρισμός30mL-
RFQ
WHEATON 223745 Μπουκάλι ορού 50mL PK144 | AG9ZGD 23ND24 223745Καθαρισμός50mL-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 844082 Φιάλη ορού 250mL
€117.82 /μονάδα