WHEATON 219931 Γυάλινο Μπουκάλι Wide Mouth 2000ml - Συσκευασία 6 | AF4YNA 9PY89

WHEATON 219931 Glass Media Bottle Wide Mouth 2000ml - Συσκευασία 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ4ΥΝΑ Μοντέλο: 219931Cross Ref: 9PY89

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€681.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι μέσων
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα2,000mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος137mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος267mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδαςGL45
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.62
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ7010905005
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΤιμή
WHEATON 219929 Γυάλινο Μπουκάλι Wide Mouth 500ml - Συσκευασία 12 | AF3UBK 8CYD2 219929500mL86mm186mm€390.46
WHEATON 219927 Γυάλινο Μπουκάλι Wide Mouth 250ml - Συσκευασία 12 | AF4RWL 9HV87 219927250mL70mm144mm€319.87
WHEATON 219930 Γυάλινο Μπουκάλι Wide Mouth 1000ml - Συσκευασία 12 | AF4RWM 9HV88 2199301,000mL101mm233mm€481.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 219931 Glass Media Bottle Wide Mouth 2000ml - Συσκευασία 6
€681.95 /μονάδα