WG TRUCK 1905-0-01 Louvered Cab Protector Μαύρο/άσπρο Steel 71 In | AA6TMV 14V917

WG TRUCK 1905-0-01 Louvered Cab Protector Μαύρο/άσπρο Steel 71 In

Στοιχείο: AA6TMV Μοντέλο: 1905-0-01Cross Ref: 14V917

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καμπίνας Louvered
ΧρώμαΜαύρο άσπρο
Μήκος71 "
ΥλικόΠλαίσιο αλουμινίου, 14 ga. Χαλύβδινες περσίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)73.03
Μήκος πλοίου (cm)182.12
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8708295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WG TRUCK 1905-0-01 Louvered Cab Protector Μαύρο/άσπρο Steel 71 In