Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70651.075.0500 Hammer Drive Anchor, 3/4 Inch Dia., 4Pk | AA3GBQ 11K337

WESTWARD U70651.075.0500 Hammer Drive Anchor, διάμετρος 3/4 ιντσών, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBQ Μοντέλο: U70651.075.0500Σταυρός: 11K337
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
€30.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5"
Στυλ κεφαλήςHex
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.5 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13755

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.602
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70651.075.0500 Hammer Drive Anchor, διάμετρος 3/4 ιντσών, 4 Pk
€30.14 /πακέτο