Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBJ 11K331

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, διάμετρος 1/2 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBJ Μοντέλο: U70651.050.0275Σταυρός: 11K331
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
€26.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4246

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8752
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, διάμετρος 1/2 ιντσών, 10 Pk
€26.67 /πακέτο