GATES Σειρά Bushing 1008


Φίλτρα
Bolt Circle Dia .: 1.328 " , Σειρά Bore Bushing: 1008 , Βαθμός SAE: 5
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1008 .1 / 2
1 / 2 "€39.99
A
1008 .3 / 4
3 / 4 "€39.99
A
1008 .5 / 8
5 / 8 "€39.99
A
1008 .7 / 8
7 / 8 "€39.99
A
1008 .15 / 16
15 / 16 "€38.80

Σειρά Bushing 1008

Οι δακτύλιοι Gates Series 1008 παρέχουν μια επιφάνεια έδρασης μεταξύ περιστρεφόμενων ή κινούμενων μερών. Βοηθούν στη μείωση της τριβής και της φθοράς μεταξύ δύο εξαρτημάτων ενώ επιτρέπουν τη σχετική κίνηση. Αυτοί οι δακτύλιοι Taper-Lock είναι χρήσιμοι στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών, αεροδιαστημικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ναυτιλίας. Έχουν άνοιγμα στην κάννη του δακτυλίου και δεν έχουν φλάντζα. Το άνοιγμα στην κάννη διευκολύνει την εγκατάσταση και την αφαίρεση του δακτυλίου, ενώ η σχεδίαση χωρίς φλάντζα καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με την τροχαλία ή τον οδοντωτό τροχό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;