Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70650.025.0125 Άγκυρα, 1/4 Inch Dia. Μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk | AA3GBX 11K343

WESTWARD U70650.025.0125 Άγκυρα, Διάμετρος 1/4 ίντσας. Μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBX Μοντέλο: U70650.025.0125Σταυρός: 11K343
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
€41.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ άγκυρας καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.25 "
Στυλ κεφαλήςΜανιτάρι
ΥλικόΖαμάκ
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)814

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9842
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70650.025.0125 Άγκυρα, Διάμετρος 1/4 ίντσας. Μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk
€41.03 /πακέτο