Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U34363.018.0050 Ροδέλα με πριτσίνια, Στρογγυλό αλουμίνιο, 3/16 X 1/2 Μέγεθος, 500Pk | AE4XAT 5NNU1

WESTWARD U34363.018.0050 Ροδέλα με πριτσίνια, Στρογγυλό αλουμίνιο, 3/16 X 1/2 Μέγεθος, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XAT Μοντέλο: U34363.018.0050Cross Ref: 5NNU1
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
€19.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRivet πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Μέσα Dia.3 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1 / 2 "
Shapeγύρος
Πάχος0.056 "
Ανοχή πάχους0.052 έως 0.060 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ7616109090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U34363.018.0050 Ροδέλα με πριτσίνια, Στρογγυλό αλουμίνιο, 3/16 X 1/2 Μέγεθος, 500 Pk
€19.77 /πακέτο