Πριτσίνια

Φίλτρα

Οι ροδέλες με πριτσίνια χρησιμοποιούνται με τα πριτσίνια για την κατανομή της δύναμης σε μια μεγάλη επιφάνεια, αποτρέποντας ταυτόχρονα το τράβηγμα. Είναι ιδανικά για βιομηχανικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Raptor...Διάβασε περισσότερα

WESTWARD -

Πριτσίνια

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.ShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5ΝΝΤ9Σκέτη1 / 8 "Αλουμίνιο3 / 8 "γύρος€39.31
B5NNU0Σκέτη5 / 32 "Αλουμίνιο7 / 16 "γύρος€26.76
C5NNU1Σκέτη3 / 16 "Αλουμίνιο1 / 2 "γύρος€19.77
D5NNU2Σκέτη1 / 4 "Αλουμίνιο1 / 2 "γύρος€10.75
E5ΝΝΤ3ψευδάργυρος3 / 32 "Ατσάλι1 / 2 "Τετράγωνα€24.35
F5ΝΝΤ4ψευδάργυρος1 / 8 "Ατσάλι1 / 2 "Τετράγωνα€14.11
G5ΝΝΤ5ψευδάργυρος3 / 16 "Ατσάλι1 / 2 "Τετράγωνα€27.51
H5ΝΝΤ6ψευδάργυρος1 / 8 "Ατσάλι3 / 8 "γύρος€14.62
I5ΝΝΤ7ψευδάργυρος3 / 16 "Ατσάλι1 / 2 "γύρος€20.97
J5ΝΝΤ8ψευδάργυρος1 / 4 "Ατσάλι1 / 2 "γύρος€11.39
POP -

Στρογγυλά πλυντήρια πριτσίνια

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASBUP 1/82011 / 8 "€26.34
BSBUP 3/162013 / 16 "€22.64
POP -

Ροδέλα με πριτσίνια, πάχος πλυντηρίου 0.06 ιντσών, τυπικός τύπος, 500 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABUP 3/16201CG8YPU€26.46
POP -

Πριτσίνι, Πλυντήριο 0.06 ίντσας Πάχος, τυπικός τύπος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABUP 1/8201CG8YPT€31.52
δείτε Λεπτομέρειες

Πριτσίνια

Οι ροδέλες με πριτσίνια χρησιμοποιούνται με τα πριτσίνια για την κατανομή της δύναμης σε μια μεγάλη επιφάνεια, αποτρέποντας ταυτόχρονα το τράβηγμα. Είναι ιδανικά για βιομηχανικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Δυτικός & ΚΡΌΤΟΣ ροδέλες με κατασκευή από αλουμίνιο / χάλυβα για την αποφυγή κάμψης / θραύσης ενώ αντέχουν βαριά φορτία και αντιστέκονται σε ζημιές από συνθήκες τριβής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ροδέλες;

  • Απλές ροδέλες: Απλώνουν φορτία, αποτρέπουν τη φθορά της επιφάνειας και παρέχουν μόνωση έναντι των ηλεκτρικών ρευμάτων. Χρησιμοποιούνται όπου η τρύπα είναι μεγαλύτερη από το παξιμάδι. Οι απλές ροδέλες ταξινομούνται σε διάφορους τύπους, όπως ροδέλες τοίχου, φτερού, ροπής και σφαιρικές.
  • Ελατήρια: Αυτές οι αξονικά εύκαμπτες ροδέλες εμποδίζουν τη στερέωση ή τη χαλάρωση των εξαρτημάτων όταν δονούνται. Οι ελατηριωτές ροδέλες χρησιμοποιούνται σε δονούμενους κινητήρες (όπως αυτοί που βρίσκονται στα κινητά τηλέφωνα) για τη μείωση της φθοράς. Μπορούν επίσης να βρεθούν σε αεροπλάνα, όπου χρησιμοποιούνται σε ενεργοποιητές όπως χειριστήρια πτήσης και εξοπλισμό προσγείωσης.
  • Ροδέλα κλειδώματος: Αυτές οι ροδέλες εμποδίζουν τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες να ξεβιδωθούν κατά τη λειτουργία. Διατίθενται σε διάφορα στυλ και συγκρατούν το παξιμάδι και το μπουλόνι στη θέση τους. Οι ροδέλες κλειδώματος χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;