Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD T725 Torx Power Bit T7 2 ιντσών 5 Pk | AD4CFW 41D624

WESTWARD T725 Torx Power Bit T7 2 ιντσών 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CFW Μοντέλο: T725Σταυρός: 41D624

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€12.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2"
Στυλ BitTorx (R)
Πλάτος λεπίδας7"
Μήκος2"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου7"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WestWARD T1525 Torx Power Bit No 15 2 Inch 5 Pk | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5€15.17
WestWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 Inch 5 Pk | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5€15.17
WestWARD T2725 Torx Power Bit No 27 2 Inch 5 Pk | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5€15.17
WESTWARD T4025 Torx Power Bit No 40 2 Inch 5 Pk | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5€15.17
WestWARD T1025 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5€15.17
WESTWARD T1065 Torx Power Bit 5 Pk | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5€34.03
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 ίντσες 5 Pk | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5€15.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD T725 Torx Power Bit T7 2 ιντσών 5 Pk
€12.56 /πακέτο