Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD S315 Τετράγωνο Insert Bit No 3 1 ίντσα 5 Pk | AD3PZG 40L582

WESTWARD S315 Τετράγωνο μπιτ ένθετου No 3 1 ίντσας 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PZG Μοντέλο: S315Σταυρός: 40L582
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
€4.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitRobertson Square Recess
Πλάτος λεπίδας3"
Μήκος1"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου3"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD S215 Τετράγωνο Εισαγωγή Bit 2 1 5 ίντσα 3 Pk | AD40PZF 581LXNUMX S2151"2"1"2"5€4.07
WESTWARD S265 Τετράγωνο Bit Power No 2 6 Inch 5 Pk | AD3QCV 40L666 S2656"2"6"2"5€30.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD S315 Τετράγωνο μπιτ ένθετου No 3 1 ίντσας 5 Pk
€4.07 /πακέτο