Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD S265 Τετράγωνο Bit Power No 2 6 Inch 5 Pk | AD3QCV 40L666

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Inch 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QCV Μοντέλο: S265Σταυρός: 40L666
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
€33.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit6"
Στυλ BitRobertson Square Recess
Πλάτος λεπίδας2"
Μήκος6"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD S215 Τετράγωνο Εισαγωγή Bit 2 1 5 ίντσα 3 Pk | AD40PZF 581LXNUMX S2151"2"1"2"5€4.07
WESTWARD S315 Τετράγωνο Insert Bit No 3 1 ίντσα 5 Pk | AD3PZG 40L582 S3151"3"1"3"5€4.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 Inch 5 Pk
€33.77 /πακέτο