Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD H53225 Εξάγωνη κεφαλή bit 5/32 2 ίντσες 5 Pk | AD3QAN 40L613

WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 Inch 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QAN Μοντέλο: H53225Σταυρός: 40L613
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
€23.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2"
Στυλ BitHex
Μήκος2"
ΥλικόΨυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείου5 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WestWARD H1825 Εξαγωνικό Μπιτ ισχύος 5 Pk | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5€23.22
WESTWARD H31625 Εξάγωνη κεφαλή ισχύος 3/16 2 ίντσες 5 Pk | AD3QAL 40L611 H316253 / 16 "3 / 16 "5€23.22
WESTWARD H33225 Εξάγωνη κεφαλή ισχύος 3/32 2 ίντσες 5 Pk | AD3QAM 40L612 H332253 / 32 "3 / 32 "5€23.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 Inch 5 Pk
€23.22 /πακέτο