Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD ER80SD2-035-10T Filler Metal 0.035 Er80sd2 | AF6QJZ 20AP72

WESTWARD ER80SD2-035-10T Filler Metal 0.035 Er80sd2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QJZ Μοντέλο: ER80SD2-035-10TΣταυρός: 20AP72
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
€165.81 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέταλλο πλήρωσης
Ταξινόμηση AWSER80SD2
Μέγεθος δοχείου10 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος0.035 "
Μήκος36 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού κράματος
Αντοχή σε εφελκυσμό68,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7229909000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GENERIC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
WESTWARD ER80SD2-094-10T Filler Metal 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 λίβρες0.093 "68,000 psi€154.74
WESTWARD ER80SD2-125-01T Filler Metal 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20ΑΡ84 ER80SD2-125-01T1 λίβρες0.125 "68,000 psi€17.50
WESTWARD ER80SD2-125-10T Filler Metal 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20ΑΡ85 ER80SD2-125-10T10 λίβρες0.125 "68,000 psi€154.74
WESTWARD ER90SB3-063-01T Μέταλλο πλήρωσης 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 λίβρες0.062 "78,000 psi€18.43
WESTWARD ER80SB2-063-01T Μέταλλο πλήρωσης 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 λίβρες0.062 "68,000 psi€17.73
WESTWARD ER80SB2-063-10T Filler Metal 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 λίβρες0.062 "68,000 psi€137.98
WESTWARD ER80SB2-094-01T Filler Metal 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 λίβρες0.093 "68,000 psi€17.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD ER80SD2-035-10T Filler Metal 0.035 Er80sd2
€165.81 /μονάδα