WESTWARD CCE59-3 / 16-25 Sponge Roll Epdm 3 / 16x40 ίντσα 25 πόδια | AF2WHQ 6YGU4

WESTWARD CCE59-3/16-25 Ρολό σφουγγαριού Epdm 3/16x40 ίντσας 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WHQ Μοντέλο: CCE59-3/16-25Cross Ref: 6YGU4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,313.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40-60 (Ακτή 00)
επιμήκυνση180%
φινίρισμαΥφή
Μήκος25ft.
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Θερμ.+275 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-90 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό65 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
WESTWARD CCE59-1/8-25 Sponge Roll Epdm 1/8x40 ίντσα 25 πόδια | AF2WHP 6YGU3 CCE59-1 / 8-251 / 8 "€873.65
WESTWARD CCE59-1 / 4-25 Σφουγγάρι ρολό Epdm 1 / 4x40 ίντσα 25 πόδια | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1 / 4-251 / 4 "€1,637.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD CCE59-3/16-25 Ρολό σφουγγαριού Epdm 3/16x40 ίντσας 25 πόδια
€1,313.68 /μονάδα