WESTWARD 7CX86 Στήθος / ντουλάπι 26 x 18 x 49-3 / 4 ίντσες Κόκκινο | AF3HZF

WESTWARD 7CX86 Στήθος/ντουλάπι 26 x 18 x 49-3/4 ίντσες Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3HZF Μοντέλο: 7CX86

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,642.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο συνδυασμού στήθος / ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηΚυλιόμενο ερμάριο - Κεντρική τράπεζα: (5) 22-7 / 16 "Π x 15-5 / 8" Δ x 2-15 / 16 "Υ, (2) 22-7 / 16" Π x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, Κορυφαίο στήθος - δίπλα-δίπλα: (6) 6-5 / 8" W x 10-3 / 4 "D x 2" H, Κεντρική τράπεζα: (2) 22- 7/16 "Π x 10-3 / 4" Δ x 2 "Υ, (1) 22-7 / 16" Π x 10-3 / 4 "Β x 2-15 / 16"
Βάθος18 "
Χωρητικότητα συρταριού80 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΓυαλιστερό παλτό σε σκόνη
GaugeΣώμα: 20, Συρτάρια: 18
HandlesΚυλινδρικό ντουλάπι: (1) Comfort Grip Tubular Side, Top Chest: (2) Side Chrome Metal with Plastic Comfort grip
Ύψος49.75 "
Αξιολόγηση φορτίου1320 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΕσωτερική κλειδαριά κυλινδρική κλειδαριά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών16
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,536 cu. σε.
Πλάτος26 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςEVA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.833
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΥλικό τροχού τροχούΧρώμαΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςδιαμόρφωσηΤιμή
WESTWARD 7CX83 Στήθος / ντουλάπι 26 x 18 x 58 ίντσες Κόκκινο | AF3HZD 7CX831320 λίβρεςΠολυπροπυλένιοRed1314,421 cu. σε.26 "EVAΚυλιόμενο ντουλάπι - Κεντρική τράπεζα: (5) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, Top Chest - Center Bank: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "Π x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" Υ€1,677.26
WESTWARD 7CX90 Στήθος / ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 66.6 ίντσες Κόκκινο | AF3HZG 7CX901540 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκRed1725,020 cu. σε.42 "15/32 "MDFΚυλιόμενο ντουλάπι - Κεντρική τράπεζα: (4) 38 "Π x 18-1 / 2" Β x 2-15 / 16 "Υ, (1) 38" Π x 18-1 / 2 "Β H, (6) 1 "W x 8-1 / 38" D x 18-1 / 2 "H, Top Chest - Left Bank: (9) 1" W x 4-6 / 22 "D x 15-5 / 8 "H, Δεξιά όχθη: (2) 15-16 / 4" W x 12-1 / 8 "D x 15-5 / 8" H, (2) 15-16 /€2,850.20
WESTWARD 7CX91 Στήθος / ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 60-1 / 2 ίντσες Κόκκινο | AF3HZH 7CX911540 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκRed2223,530 cu. σε.42 "15/32 "MDFΚυλινδρικό ντουλάπι - Κεντρική τράπεζα: 36-13 / 16 "Π x 15-5 / 8" Δ x 4-3 / 4 "Υ, Αριστερή τράπεζα: (5) 22-7 / 16" Π x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, Δεξιά όχθη: (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 12-3 / 4 "H, Κορυφή Ch€2,899.82
WESTWARD 7CX92 Στήθος / ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 60-1 / 2 ίντσες Κόκκινο | AF3HZJ 7CX921540 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκRed2423,379 cu. σε.42 "15/32 "MDFΚυλινδρικό ντουλάπι - Κεντρική τράπεζα: 36-13 / 16 "Π x 15-5 / 8" Δ x 4-3 / 4 "Υ, Αριστερή τράπεζα: (5) 22-7 / 16" Π x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, Δεξιά όχθη: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, Top Che€2,992.89
WESTWARD 7CX98 Στήθος/ντουλάπι 26 x 18 x 47-1/2 ίντσας Μαύρο | AF3HZK 7CX981320 λίβρεςΠολυπροπυλένιοΜαύρη910,142 cu. σε.26 "EVAΚυλιόμενο ντουλάπι - Κεντρική Τράπεζα: (3) 22-7/16" Π x 15-5/8" Β x 2-15/16" Υ, (2) 22-7/16" Π x 15-5/8" Β x 6-1/8" Υ, Πάνω Στήθος - Κεντρική Τράπεζα: 22-7/16" Υ x 10"€1,096.75
WESTWARD 7CY04 Στήθος / ντουλάπι 26 x 18 x 51-3 / 4 ίντσες Μαύρο | AF3HZM 7CY041320 λίβρεςΠολυπροπυλένιοΜαύρη1112,394 cu. σε.26 "EVAΚυλιόμενο ντουλάπι - Κεντρική τράπεζα: (3) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, Top Chest - Center Bank: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "Π x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" Υ€1,096.75
WESTWARD 7CY05 Στήθος / ντουλάπι 26 x 18 x 58 ίντσες Μαύρο | AF3HZN 7CY051320 λίβρεςΠολυπροπυλένιοΜαύρη1314,421 cu. σε.26 "EVAΚυλιόμενο ντουλάπι - Κεντρική τράπεζα: (5) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, Top Chest - Center Bank: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "Π x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" Υ€1,677.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 7CX86 Στήθος/ντουλάπι 26 x 18 x 49-3/4 ίντσες Κόκκινο
€1,642.66 /μονάδα