Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PTF9 Τεμάχιο τοιχοποιίας 1/8 ίντσας 3 ίντσες Μήκος κορμού 1/8 σε | AF2BBV

WESTWARD 6PTF9 μύτη τοιχοποιίας 1/8 ίντσες μήκους 3 ιντσών Στέλεχος 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BBV Μοντέλο: 6PTF9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι τεκτονικών
Λίγο Ντία.1 / 8 "
Κεφάλια κοπής1
Μήκος διάτρησης2"
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3"
Σχήμα κνήμηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 6PTE1 Τεκτονική μύτη 5/32 ίντσες 3 ίντσες Μήκος κνήμη 5/32 σε | AF2BBA 6PTE15 / 32 "2"3"5 / 32 "€2.36
WESTWARD 6PTE8 Τεμάχιο τοιχοποιίας 7/16 ίντσες 6 ίντσες Μήκος κορμού 1/4 ίντσες | AF2BBH 6PTE87 / 16 "4.5 "6"1 / 4 "€8.58
WESTWARD 6PTF0 Τεμάχιο τοιχοποιίας 7/32 ίντσες 4 ίντσες Μήκος κορμού 1/4 ίντσες | AF2BBK 6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "€0.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PTF9 μύτη τοιχοποιίας 1/8 ίντσες μήκους 3 ιντσών Στέλεχος 1/8 ίντσες
€2.36 /μονάδα