Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PRJ1 Εργαλείο τρυπάνι κοπτικό άχυρο 12.00 mm | AF2AUB

WESTWARD 6PRJ1 Jobber Drill Bit Καλαμάκι Κοβαλτίου 12.00mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AUB Μοντέλο: 6PRJ1
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
€33.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.472 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΆχυρο / Χάλκινο
Μήκος αυλακιού101mm
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος151mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.472 "
Μέγεθος12.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σημείουΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΤιμή
WESTWARD 5PLY2 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 1 | AE6BVV 5ΠΛΥ2Σημείο διαχωρισμού0.228 "Μέγεθος καλωδίου0.228 "#1Κεχριμπάρι2.625 "-€1.47
WESTWARD 5PLY3 Εργαλείο τρυπάνι κοβαλτίου Amber # 2 | AE6BVW 5ΠΛΥ3Σημείο διαχωρισμού0.221 "Μέγεθος καλωδίου0.221 "#2Κεχριμπάρι2.625 "-€7.10
WESTWARD 5PLY5 Εργαλείο τρυπάνου κοβάλτιο Amber # 4 | AE6BVY 5ΠΛΥ5Σημείο διαχωρισμού0.209 "Μέγεθος καλωδίου0.209 "#4Κεχριμπάρι2.5 "-€8.09
WESTWARD 5PLY7 Jobber Drill Drill Cobalt Amber #6 | AE6BWA 5ΠΛΥ7Σημείο διαχωρισμού0.204 "Μέγεθος καλωδίου0.204 "#6Κεχριμπάρι2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY8 Εργαλείο τρυπάνι κοβαλτίου Amber # 7 | AE6BWB 5ΠΛΥ8Σημείο διαχωρισμού0.201 "Μέγεθος καλωδίου0.201 "#7Κεχριμπάρι2.437 "-€6.34
WESTWARD 5PLY9 Εργαλείο τρυπάνου κοβάλτιο Amber # 8 | AE6BWC 5ΠΛΥ9Σημείο διαχωρισμού0.199 "Μέγεθος καλωδίου0.199 "#8Κεχριμπάρι2.437 "-€25.14
WESTWARD 5PLZ1 Εργαλείο τρυπάνι κοβαλτίου Amber # 10 | AE6BWE 5PLZ1Σημείο διαχωρισμού0.193 "Μέγεθος καλωδίου0.193 "#10Κεχριμπάρι2 5 / 16 "-€6.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PRJ1 Jobber Drill Bit Καλαμάκι Κοβαλτίου 12.00mm
€33.10 /μονάδα