Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6NRU9 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #5 | AE9YJM

WESTWARD 6NRU9 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YJM Μοντέλο: 6NRU9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€0.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJobber Drill κενό
Δεκαδικό ισοδύναμο0.205 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.75 "
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.205 "
Μέγεθος#5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6NRU7 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #3 | AE9YJK 6 NRU70.213 "1.75 "3.75 "0.213 "#3€2.81
WESTWARD 6NRU8 Εργοστάσιο τρυπάνι κενό υψηλής ταχύτητας χάλυβα Bright # 4 | AE9YJL 6 NRU80.209 "1.75 "3.75 "0.209 "#4€2.51
WESTWARD 6NRW2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #18 | ΑΕ9ΥΚΒ 6NRW20.169 "1.5 "3.25 "0.169 "#18€0.55
WESTWARD 6NRW3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #19 | AE9YKC 6NRW30.166 "1.5 "3.25 "0.166 "#19€0.55
WESTWARD 6NRW4 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright # 20 | AE9YKD 6NRW40.161 "1.5 "3.25 "0.161 "#20€0.55
WESTWARD 6NRW5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #21 | ΑΕ9ΥΚΕ 6NRW50.159 "1.5 "3.25 "0.159 "#21€0.53
WESTWARD 6NRW7 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright # 23 | AE9YKG 6NRW70.154 "1.625 "3.125 "0.154 "#23€0.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6NRU9 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #5
€0.88 /μονάδα