Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6NRR8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright J | AE9YHP

WESTWARD 6NRR8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright J

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YHP Μοντέλο: 6NRR8
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
€3.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJobber Drill κενό
Δεκαδικό ισοδύναμο0.277 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος4.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.277 "
ΜέγεθοςJ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6NRL1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 1/16 In | AE9YFZ 6NRL10.062 "Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.26
WESTWARD 6NRL2 Εργαλείο τρυπάνι κενό υψηλής ταχύτητας χάλυβα Bright 5/64 In | AE9YGA 6NRL20.078 "Κλασματική ίντσα1"2"0.078 "5 / 64 "€0.11
WESTWARD 6NRN0 Εργοστάσιο τρυπάνι κενό υψηλής ταχύτητας χάλυβα Bright 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Κλασματική ίντσα2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.42
WESTWARD 6NRN1 Εργοστάσιο τρυπάνι κενό υψηλής ταχύτητας χάλυβα Bright 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.77
WESTWARD 6NRN5 Εργοστάσιο τρυπάνι κενό υψηλής ταχύτητας χάλυβα Bright 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Κλασματική ίντσα2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€0.95
WESTWARD 6NRN6 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Κλασματική ίντσα2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.39
WESTWARD 6NRN8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Κλασματική ίντσα2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6NRR8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright J
€3.62 /μονάδα