WESTWARD 6DWL2 Διπλό πρόσωπο με έλκηθρο Fiberglass 14 Lb | AE8LLM

WESTWARD 6DWL2 Διπλό έλκηθρο Fiberglass 14 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8LLM Μοντέλο: 6DWL2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος8"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής14 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος33.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)84.99
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 22XP69 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 36 In | AB7GAU 22ΧP69Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€170.45
WESTWARD 22XP70 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 10 Lb 36 In | AB7GAV 22ΧP70Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€176.83
WESTWARD 22XP71 Sledge Hammer Άφθαρτο 12 Lb 36 In | AB7GAW 22ΧP71Σφυρί με διπλό πρόσωπο12 λίβρες2 21 / 32 "Μαύρη2 21 / 32 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€177.38
WESTWARD 22XP72 Sledge Hammer Άφθαρτο 14 Lb 36 In | AB7GAX 22ΧP72Σφυρί με διπλό πρόσωπο14 λίβρες2 57 / 64 "Μαύρη2 57 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€181.48
WESTWARD 22XP75 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 6 Lb 30 In | AB7GBA 22ΧP75Σφυρί με διπλό πρόσωπο6 λίβρες2.156 "Μαύρη2.156 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€146.50
WESTWARD 22XP76 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 30 In | AB7GBB 22ΧP76Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€158.71
WESTWARD 22XP77 Έλκηθρο Hammer άφθαρτο 10 Lb 30 In | AB7GBC 22ΧP77Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€166.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6DWL2 Διπλό έλκηθρο Fiberglass 14 Lb
€93.53 /μονάδα