Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6ATY0 Καλώδιο καθαρισμού αποχέτευσης 5/16 ίντσες x 35 πόδια | AE7VVN

WESTWARD 6ATY0 Καλώδιο καθαρισμού αποχέτευσης 5/16 ίντσες x 35 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7VVN Μοντέλο: 6ATY0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης
Μέγεθος σύνδεσης5 / 16 "
Αναγνωριστικό χωρητικότητας γραμμής αποστράγγισης3/4 to 1-1/2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τρέξιμο35 πόδια.
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος5/16 "x 35 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.934
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 20GZ33 Καλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης Εσωτερικό C 5/8 ίντσες x 100ft | AG9GWY 20 GZ33Εσωτερικός πυρήνας5 / 8 "5/8 "x 100 πόδια.€478.26
WESTWARD 20GZ34 Καλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης Εσωτερικό C 5/8 ίντσα x 25ft | AG9GWZ 20 GZ34Εσωτερικός πυρήνας5 / 8 "5/8 "x 25 πόδια.€123.27
Καλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης WESTWARD 20GZ35 Εσωτερικό C 5/8 ίντσα x 50ft | AG9GXA 20 GZ35Εσωτερικός πυρήνας5 / 8 "5/8 "x 50 πόδια.€242.85
WESTWARD 20GZ36 Καλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης Εσωτερικό C 5/8 ίντσες x 75ft | AG9GXB 20 GZ36Εσωτερικός πυρήνας5 / 8 "5/8 "x 75 πόδια.€369.90
WESTWARD 20GZ37 Καλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης Εσωτερικό C 3/4 ιντσών x 50ft | AG9GXC 20 GZ37Εσωτερικός πυρήνας3 / 4 "3/4 "x 50 πόδια.€317.53
WESTWARD 20GZ38 Καλώδιο καθαρισμού αποστράγγισης Εσωτερικό C 3/4 ιντσών x 75ft | AG9GXD 20 GZ38Εσωτερικός πυρήνας3 / 4 "3/4 "x 75 πόδια.€467.08
WESTWARD 20GZ39 Καθαρισμός αποστράγγισης Cbl Hollow C 5/8 Inch x 100ft | AG9GXE 20 GZ39Κοίλος πυρήνας5 / 8 "5/8 "x 100 πόδια.€354.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6ATY0 Καλώδιο καθαρισμού αποχέτευσης 5/16 ίντσες x 35 πόδια
€56.87 /μονάδα