Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5VPD1 Jobber Drill 1/2 Inch Carbide 118 Degrees | AE6XAB

WESTWARD 5VPD1 Jobber Drill 1/2 Inch Carbide 118 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XAB Μοντέλο: 5VPD1
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
€224.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Jobber
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5000
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΦωτεινό φινίρισμα
Μήκος αυλακιού3"
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΧάλυβας καρβιδίου
Συνολικό μήκος4.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2034
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5TVX8 Εργαλείο τρυπάνι 1/16 ίντσας καρβίδιο 118 βαθμοί | AE6L ™ 5TVX80.0625Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.875 "1 / 16 "€9.74
WESTWARD 5TVY0 τρυπάνι Jobber 3/32 ίντσας καρβίδιο 118 μοίρες | AE6LTP 5TVY0--1.25 "2.25 "3 / 32 "€16.77
WESTWARD 5TVY1 Jobber Drill 7/64 Inch Carbide 118 βαθμοί | AE6LTQ 5TVY10.1094Κλασματική ίντσα1.5 "2.625 "7 / 64 "€17.42
WESTWARD 5TVY2 Εργαλείο τρυπάνι 1/8 ίντσας καρβίδιο 118 βαθμοί | AE6LTR 5TVY20.1250Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "1 / 8 "€27.22
WESTWARD 5TVY4 Jobber Drill 5/32 Inch Carbide 118 βαθμοί | AE6LTU 5TVY40.1562Κλασματική ίντσα1.375 "2.5 "5 / 32 "€27.62
WESTWARD 5TVY5 Εργαλείο τρυπάνι 11/64 ίντσας καρβίδιο 118 βαθμοί | AE6LTV 5TVY5--1.375 "2.75 "11/64€34.73
WESTWARD 5VPA1 Jobber Drill 3/16 Inch Carbide 118 βαθμοί | AE6WZF 5VPA10.1875Κλασματική ίντσα1.625 "2.25 "3 / 16 "€37.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5VPD1 Jobber Drill 1/2 Inch Carbide 118 Degrees
€224.82 /μονάδα