Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TWL1 Πατήστε M5x0.80 2 Φλάουτο | AE6LYK

WESTWARD 5TWL1 Tap M5x0.80 2 Φλάουτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ6ΛΥΚ Μοντέλο: 5TWL1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD4
Σανκ Ντία.0.194 "
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 5TWC5 Πατήστε 4-40 2 Φλάουτο | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€12.25
WESTWARD 5TWC7 Πατήστε 6-32 2 Φλάουτο | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€10.79
WESTWARD 5TWC8 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 8-32 2 φλάουτο | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€10.79
WESTWARD 5TWC9 Πατήστε 10-24 2 Φλάουτο | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€10.80
WESTWARD 5TWD0 Πατήστε 10-32 2 Φλάουτο | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€10.83
WESTWARD 5TWD1 Πατήστε 1 / 4-20 2 Φλάουτο | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€10.41
WESTWARD 5TWD2 Πατήστε 1 / 4-28 2 Φλάουτο | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€10.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TWL1 Tap M5x0.80 2 Φλάουτο
€13.35 /μονάδα