Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Πατήστε # 10-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWT

WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Tap #10-32 2 Flute Ticn H3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6LWT Μοντέλο: 5TWG2
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
€23.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαTiCN
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα32
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.194 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
WESTWARD 5TWF9 Σπειροειδές σημείο Πατήστε # 6-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWP 5TWF922"320.141 "#611 / 16 "UNC€22.06
WESTWARD 5TWG1 Σπειροειδές σημείο Πατήστε # 10-24 2 Flute Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC€24.32
WESTWARD 5TWG5 Spiral Point Πατήστε 1 / 4-28 2 Flute Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF€8.07
WESTWARD 5TWG9 Spiral Point Πατήστε 1 / 2-13 3 Flute Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€47.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TWG2 Spiral Point Tap #10-32 2 Flute Ticn H3
€23.78 /μονάδα