Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5PXL1 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 1/2-13 H3 Limit - Πακέτο 3 | AE6CZB

WESTWARD 5PXL1 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 1/2-13 H3 Limit - Pack of 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CZB Μοντέλο: 5PXL1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βρύσης με το χέρι
φινίρισμαΟχι
Φλάστες4
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών3
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΓενικού σκοπού
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚλασματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤύπος διάστασηςΦλάστεςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 5PXJ9 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας # 6-32 H3 Όριο - Πακέτο 3 | AE6CYN 5PXJ9#6Βίδα μηχανής311 / 16 "UNCαριθμός32"3€51.37
WESTWARD 5PXK0 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας # 8-32 H3 Όριο - Πακέτο 3 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCαριθμός-2.125 "3€56.70
WESTWARD 5PXK1 Χειροκίνητο σετ χάλυβα υψηλής ταχύτητας # 10-24 H3 Όριο - Πακέτο 3 | AE6CYQ 5PXK1#10Βίδα μηχανής47 / 8 "UNCαριθμός42.375 "3€56.31
WESTWARD 5PXK2 Χειροκίνητο σετ χάλυβα υψηλής ταχύτητας # 10-32 H3 Όριο - Πακέτο 3 | AE6CYR 5PXK2#10Βίδα μηχανής47 / 8 "UNFαριθμός42.375 "3€55.18
WESTWARD 5PXK3 Χειροκίνητο σετ χάλυβα υψηλής ταχύτητας Όριο 1 / 4-20 H3 - Πακέτο 3 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "Κλασματικός41"UNCΚλασματικός42.5 "3€21.77
WESTWARD 5PXK5 Χειροκίνητο σετ χάλυβα υψηλής ταχύτητας Όριο 5 / 16-18 H3 - Πακέτο 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCΚλασματικός-2 23 / 32 "3€75.08
WESTWARD 5PXK7 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 3/8-16 H3 Limit - Πακέτο 3 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "Κλασματικός41.25 "UNCΚλασματικός42 15 / 16 "3€80.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5PXL1 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 1/2-13 H3 Limit - Pack of 3
€150.95 /πακέτο