Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5PLX1 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide P | AE6BVH

WESTWARD 5PLX1 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BVH Μοντέλο: 5PLX1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.323 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3 5 / 16 "
ΒαθμόςΒαρέως
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος4.625 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.323 "
ΜέγεθοςP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2UFE1 Εργοστάσιο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας ατσάλι μαύρο 19/64 σε | AC3KVE 2UFE10.296 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€4.94
WESTWARD 2UFE2 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας ατσάλι μαύρο 21/64 σε | AC3KVF 2UFE20.328 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€5.75
WESTWARD 2UFE3 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο 11/32 σε | AC3KVG 2UFE30.343 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€7.56
WESTWARD 2UFE4 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας ατσάλι μαύρο 23/64 σε | AC3KVH 2UFE40.359 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€6.90
WESTWARD 2UFE5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€9.52
WESTWARD 2UFE6 Εργαλείο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο 27/64 σε | AC3KVK 2UFE60.421 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€10.00
WESTWARD 2UFE7 Εργαλείο τρυπάνι με μαύρο χάλυβα υψηλής ταχύτητας Μαύρο οξείδιο 7/16 σε | AC3KVL 2UFE70.437 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€14.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5PLX1 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide P
€1.61 /μονάδα