WESTWARD 5M459 Φορτηγό Jack | AE4NTD

WESTWARD 5M459 Truck Jack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NTD Μοντέλο: 5M459

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,504.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική υποδοχή σέρβις
Μήκος πλαισίου21.625 "
λαβή Μήκος40.875 "
ανυψωτικής ικανότητας22 ή 35 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης8.125 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης19.625 "
Τύπος λειτουργίαςΑέρας
Αύξηση ισχύος11-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος λειτουργίαςΑνασυρόμενο μήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Μήκος πλαισίουλαβή ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 13X030 Υδραυλικό Jack Truck Axel 22 τόνοι | AA6GER 13X03022 "--Αέρας8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Υδραυλικό φορτηγό Jack Axel 30 τόνοι | AA6GET 13X03118 "--Αέρας11 "-22 "40.875 "€1,526.40
WESTWARD 13X032 Υδραυλικός γρύλος γρήγορης ανύψωσης 3.5 τόνοι | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Χειροκίνητο4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX5 Hydraulic Jack 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Χειροκίνητο-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX6 Hydraulic Service Jack 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Χειροκίνητο-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
WESTWARD 1ZKX9 Υδραυλική υπηρεσία Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Air / Εγχειρίδιο-3.875 "55 "42.125 "€2,100.22
Γρύλος φορτηγών WESTWARD 3W929 | AD2XQG 3W92919.625 "--Αέρας--21.5 "47.375 "€922.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5M459 Truck Jack
€1,504.32 /μονάδα