Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 54TM67 Socket Bit, Μέγεθος κίνησης 3/8 ιντσών, Hex Tip, 3 mm Μέγεθος άκρου, 4 13/16 Inch Length, Metric | CV2AFT

WESTWARD 54TM67 Socket Bit, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ίντσας, Hex Tip, 3 mm Μέγεθος άκρου, Μήκος 4 13/16 ίντσας, Μετρικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV2AFT Μοντέλο: 54TM67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΕισαγωγή μήκουςΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 20WZ92 Socket Bit 1/4 Inch Μέγεθος δίσκου T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "Chrome-S2 Steel, χρώμιο βανάδιο1.375 "ΣΑΕΑρχικό€9.58
WESTWARD 53YV79 Socket Bit, SAE, Hex, Tip Size 3/16" | AX3MFW 53ΥV793 / 16 "3 / 8 "Πλήρης πολωνική-CRV1.75 "ΣΑΕΑρχικό€6.22
WESTWARD 54TL89 Socket Bit, SAE, Hex, Tip Size 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Πλήρες γυαλισμένο Chrome-Κράμα χάλυβα1.5 "ΣΑΕΑρχικό€8.05
WESTWARD 54TM01 Socket Bit, Metric, Hex, Tip Size 1/4" | AX3MKC 54ΤΜ011 / 4 "1 / 4 "Πλήρες γυαλισμένο Chrome-Κράμα χάλυβα4.75 "ΣΑΕΠολύ μακρύς€2.52
WESTWARD 54TM97 Socket Bit, Metric, Hex, Tip Size 14mm | AX3MKF 54ΤΜ9714mm1 / 2 "Πλήρης πολωνική-CRV2.25 "ΜετρικόςΑρχικό€8.53
WESTWARD 54TL56 Socket Bit, SAE, Hex, Tip Size 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Πλήρες γυαλισμένο Chrome-Κράμα χάλυβα1.75 "ΣΑΕΑρχικό€9.07
WESTWARD 54TM95 Socket Bit, Metric, Hex, Tip Tip 10mm | AX3MMZ 54ΤΜ9510mm1 / 2 "Πλήρης πολωνική-CRV2.25 "ΜετρικόςΑρχικό€6.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 54TM67 Socket Bit, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ίντσας, Hex Tip, 3 mm Μέγεθος άκρου, Μήκος 4 13/16 ίντσας, Μετρικό
€7.35 /μονάδα