Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4NZN7 Ratcheting Combon Wrench 5/16 ίντσας X-beam | AD9BBB

WESTWARD 4NZN7 σύνθετο κλειδί με καστάνια 5/16 ιντσών Δοκός X

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BBB Μοντέλο: 4NZN7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 0
Μέγεθος κεφαλής5 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος5 29 / 32 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5 / 16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΠεριστρεφόμενη λαβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 4NZN8 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 11/32 ίντσας X-beam | AD9BBC 4ΝΖΝ86 31 / 64 "11 / 32 "€15.61
WESTWARD 4NZN9 Γαλλικό κλειδί Ratcheting 3/8 ίντσας ακτίνα Χ | AD9BBD 4ΝΖΝ97 5 / 64 "3 / 8 "€53.38
WESTWARD 4NZP2 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 1/2 ίντσας ακτίνα X | AD9BBF 4ΝΖΡ28 21 / 32 "1 / 2 "€58.24
WESTWARD 4NZP4 Γαλλικό κλειδί Ratcheting 5/8 ίντσας ακτίνα Χ | AD9BBH 4ΝΖΡ410 15 / 64 "5 / 8 "€20.21
WESTWARD 4NZP5 Ratcheting Combination Wrench 11/16 ίντσας X-beam | AD9BBJ 4ΝΖΡ510.875 "11 / 16 "€21.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4NZN7 σύνθετο κλειδί με καστάνια 5/16 ιντσών Δοκός X
€15.21 /μονάδα