Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZF3 Bit Impact Socket 1/2 Drive 2 L | AD8TCB

WESTWARD 4LZF3 Impact Socket Bit Driver 1/2 Drive 2 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TCB Μοντέλο: 4LZF3
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
€8.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης Impact Socket Bit
Μήκος bit9 / 16 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος14mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1521
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤύπος συμβουλήςΤιμή
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LYZ6 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2"ΣΑΕT40Torx€7.80
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LYZ7 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2"ΣΑΕT45Torx€7.93
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LYZ9 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2"ΣΑΕT50Torx€8.20
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZA8 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "Έλαια2"ΣΑΕ3 / 16 "Hex€9.36
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZA9 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "Έλαια2"ΣΑΕ7 / 32 "Hex€9.61
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZC6 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "Έλαια2"Μετρικός4mmHex€9.54
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZC7 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "Έλαια2"Μετρικός5"Hex€9.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4LZF3 Impact Socket Bit Driver 1/2 Drive 2 L
€8.86 /μονάδα