Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4KY32 Pocket Scriber Carbide With Magnet End | AD8LYG

WESTWARD 4KY32 Pocket Scriber Carbide με άκρο μαγνήτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LYG Μοντέλο: 4KY32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσέπης Scriber
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
HandleΣτερεά / Γυρισμένα με μαγνήτη
Χειριστείτε το Dia.5/16 ίντσες
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Κεφάλιγύρος
ΜαγνήτηςΝΑΙ
Συνολικό μήκος5"
Τύπος σημείουΕτερόφυλη
Υλικό συμβουλώνΚαρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάσιμη Συμβουλή (Όχι)
    • Σημεία με σπείρωμα (Όχι)
    • Το 4KY32 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 2YNC4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαHandleΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΥλικό συμβουλώνΤιμή
WESTWARD 4KY29 Pocket Scriber 1/4 Inch Diameter 4 3/4 Inch Length | AD8LYD 4ΚΥ29ΜαύρηΣτερεά / ΓυρισμέναΑτσάλι4.75 "Σκληρυμένος χάλυβας€8.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4KY32 Pocket Scriber Carbide με άκρο μαγνήτη
€8.89 /μονάδα