WESTWARD 49C152 Φορητό πλυντήριο πίεσης 1350 Psi | AD6RBP

WESTWARD 49C152 Φορητό Πλυντήριο Πίεσης 1350 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RBP Μοντέλο: 49C152

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC11
Ρυθμός ροής1.28 gpm
Διαστάσεις σωλήνα1/4 "x 20 πόδια.
HP1.9
Καθαρό βάρος16 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1350 psi
Plug Type1-15P
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 0 έως 10
Βολτ / Φάση120/60
Θερμοκρασία εξόδου νερού.0 έως 122 βαθμοί F
Τύπος νερούΚρύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)48.01
Μήκος πλοίου (cm)29.01
Πλάτος πλοίου (cm)23.52
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΡυθμός ροήςHPΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΤιμή
WESTWARD 49C153 Φορητό πλυντήριο πίεσης 1450 Psi | AD6RBQ 49C153111.28 gpm1.917 λίβρες1450 psi€243.53
WESTWARD 49C154 Φορητό πλυντήριο πίεσης 1500 Psi | AD6RBR 49C154111.28 gpm1.917 λίβρες1500 psi€360.50
WESTWARD 49C155 Φορητό πλυντήριο πίεσης 1900 Psi | AD6RBT 49C155121.30 gpm224 λίβρες1900 psi€836.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 49C152 Φορητό Πλυντήριο Πίεσης 1350 Psi
€252.84 /μονάδα