Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 401L32 Συμπαγής στρογγυλός οδηγός παξιμαδιού, Μέγεθος άκρου 10 mm, Μήκος στελέχους 3 ιντσών | CH6JRP

WESTWARD 401L32 Συμπαγής στρογγυλός οδηγός παξιμαδιών, Μέγεθος άκρου 10 mm, Μήκος στελέχους 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JRP Μοντέλο: 401L32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός καρπών
Εκκαθάριση Dia.25.4mm
ΧρώμαΜπλε
Είδος δοχείουΝ/Α
φινίρισμαChrome
Στυλ λαβήςΣκέτη
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε, καθαρό
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςΠτυχωτός
Εξάγωνο μέγεθος10mm
ΜονωμέναΟχι
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος7"
ΚαστάνιαΟχι
Σανκ Ντία.11mm
Μήκος κνήμης3"
Υλικό στελέχουςΚράμα χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Μέγεθος10 mm
Μέγεθος συμβουλή10mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Εκκαθάριση Dia.Χειρολαβή χρώματοςΤύπος στελέχουςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΤιμή
WESTWARD 401L21 Οδηγός παξιμαδιών από κράμα χάλυβα, μήκος στελέχους 3", μη μαγνητικό | AX3LZW 401L21---Στερεός γύρος--ΠτυχωτόςΟξικό άλας€10.66
Οδηγός παξιμαδιών WESTWARD 401L35, κράμα χάλυβα, πολύχρωμο, μέγεθος 5/16" | AX3MVY 401L35--ΠολύχρωμοΚοίλος γύρος--Αθόρυβη λειτουργίαΠολλαπλά συστατικά€8.49
WESTWARD 401L23 Συμπαγής στρογγυλός οδηγός παξιμαδιού, μύτη 3/8 ιντσών, διάκενο μπουλονιού 1 ίντσας, στέλεχος 3 ιντσών | CH6JRN 401L230.314 "1"Μπλε, καθαρό-19 / 50 "3 / 8 "-πλαστικός€10.55
WESTWARD 401L39 κούφιο στρογγυλό παξιμάδι, μέγεθος άκρου 1/2 ίντσας, συνολικό μήκος 7 1/2 ίντσας | CU9YCG 401L39--------€9.24
WESTWARD 401K79 κούφιο στρογγυλό παξιμάδι, Μέγεθος άκρου 11 mm, Συνολικό μήκος 7 1/2 ίντσας | CU9YCH 401K79--------€8.83
WESTWARD 401K80 Hollow στρογγυλό στρογγυλό παξιμάδι, Μέγεθος άκρου 12 mm, Συνολικό μήκος 7 1/2 ίντσας | CU9YCJ 401K80--------€9.06
WESTWARD 401L37 Κοίλο στρογγυλό παξιμάδι, Μέγεθος μύτης 3/8 ιντσών, Συνολικό μήκος 7 1/2 ίντσας | CU9YCK 401L37--------€8.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 401L32 Συμπαγής στρογγυλός οδηγός παξιμαδιών, Μέγεθος άκρου 10 mm, Μήκος στελέχους 3 ιντσών
€11.37 /μονάδα