Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 3LU27 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 10mm Stubby | AC9ZER

WESTWARD 3LU27 Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας 10mm Κομψό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZER Μοντέλο: 3LU27

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 0
Μέγεθος κεφαλής10mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος3 53 / 64 "
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος10
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΚοντόχοντρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕυέλικτη κεφαλήΥλικόΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 35Z085 Κλειδί Ratcheting Stubby Rev 12mm 12 Pt | AC6QNA 35Z085ΝαιΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα4 3 / 32 "Ναι12 "€21.12
WESTWARD 3LU29 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 13mm Stubby | AC9ZEU 3LU29Πτυχία 0Ατσάλι4 23 / 64 "Οχι13€3.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3LU27 Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας 10mm Κομψό
€3.31 /μονάδα