Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 3LE13 Socket Bit 3/8 Drive T27 Torx | AC9XLU

WESTWARD 3LE13 Socket Bit 3/8 Drive T27 Torx

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XLU Μοντέλο: 3LE13
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
€14.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Στυλ BitTorx (R)
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
Μήκος εισαγωγής63 / 64 "
ΥλικόS2 Steel, χρώμιο βανάδιο
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος1 55 / 64 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΜέγεθοςT27
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλήT27
Τύπος συμβουλήςTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΜήκος bitφινίρισμαΤύπος συμβουλήςΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive # 1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-ChromePozidrivS2 Steel, χρώμιο βανάδιο41 55 / 64 "ΣΑΕ€4.73
WESTWARD 3LE38 Socket Bit 3/8 Drive # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-ChromePozidrivS2 Steel, χρώμιο βανάδιο41 55 / 64 "ΣΑΕ€1.67
WESTWARD 3LE40 Socket Bit 3/8 Drive # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-ChromeΦίλιπςS2 Steel, χρώμιο βανάδιο41 55 / 64 "ΣΑΕ€1.67
Υποδοχή WESTWARD 3LE44 Υποδοχή 3/8 Drive 3/16 ίντσας | AC9XNA 3LE443 / 16 "-ChromeΘυρίδαS2 Steel, χρώμιο βανάδιο11 55 / 64 "ΣΑΕ€1.67
WESTWARD 3LE45 Υποδοχή 3/8 Μονάδα δίσκου 1/4 ίντσας | AC9XNB 3LE451 / 4 "-ChromeΘυρίδαS2 Steel, χρώμιο βανάδιο11 55 / 64 "ΣΑΕ€16.54
WESTWARD 3LE47 Socket Bit 3/8 Drive S1 Square | AC9XND 3LE47#1-ChromeΤετράγωναS2 Steel, χρώμιο βανάδιο41 55 / 64 "ΣΑΕ€4.62
WESTWARD 3LE49 Socket Bit 3/8 Drive S3 Square | AC9XNF 3LE49#3-ChromeΤετράγωναS2 Steel, χρώμιο βανάδιο41 55 / 64 "ΣΑΕ€1.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3LE13 Socket Bit 3/8 Drive T27 Torx
€14.16 /μονάδα