WESTWARD 39WE11 Ηλεκτρονικό κλειδί ροπής 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL

WESTWARD 39WE11 Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο 55-1106 Ft-Lb

Στοιχείο: AH9JQL Μοντέλο: 39WE11
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,695.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό κλειδί ροπής
Ακρίβεια+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
ΜετατρέπειNm, ft.-lb.
Μέγεθος οδήγησης1"
Αποφοίτηση1
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
ΥλικόΧάλυβας / πλαστικό
Τύπος μέτρησηςFoot-Pound, Newton-Meter
Συνολικό μήκος70.875 "
Πηγή ενέργειας(2) Μπαταρίες AA
ΚαστάνιαΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος ροπής (Ft.-Lb.)από 55 έως 1106
Εύρος ροπής (Nm)από 75 έως 1500
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΦώτα LED με βομβητή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.2975
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)191.01
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκρίβειαΜέγεθος οδήγησηςΠηγή ενέργειαςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΑποφοίτησηεπικεφαλής ΤύποςΕίδοςΤιμή
WESTWARD 4RYL2 Ηλεκτρονικό κλειδί ροπής 1/4 Διόρθωση δίσκου | AD9HWP 4ΡΥΛ215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW 20% @ 20-100% της πλήρους κλίμακας1 / 4 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED: 8 Πράσινα (Προειδοποίηση), 4 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer0.01 NmΔιορθώθηκε το τετράγωνο DriveΔυναμόκλειδο€351.46
WESTWARD 4RYL8 Ροπή γαλλικό κλειδί Ηλεκτρονικό δίσκο 1/2 Διορθώθηκε | AD9HWR 4ΡΥΛ825.593+/- 2%, +/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW 20% @ 20-100% της πλήρους κλίμακας1 / 2 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED: 8 Πράσινα (Προειδοποίηση), 4 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer0.1 NmΔιορθώθηκε το τετράγωνο DriveΔυναμόκλειδο€300.04
WESTWARD 6PAE8 Mini ροπόκλειδο Ψηφιακό 1/4 ίντσας Σταθερό | AE9ZFC 6ΠΑΕ88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) Μπαταρίες AAAΦώτα LED: 1 Πράσινα (Προειδοποίηση), 1 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer0.01 NmΔιορθώθηκε το RatchetingΓαλλικό κλειδί ροπής€281.81
WESTWARD 6PAF6 Ροπή γαλλικό κλειδί Ψηφιακό 1/4 ίντσα | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED: 8 Πράσινα (Προειδοποίηση), 4 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer0.01 NmΔιορθώθηκε το RatchetingΔυναμόκλειδο€328.34
WESTWARD 6PAF7 Ροπή γαλλικό κλειδί Digital 3/8 Inch Αλλαγή | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED: 8 Πράσινα (Προειδοποίηση), 4 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer0.1 NmΕναλλάξιμο RatchetingΔυναμόκλειδο€262.26
WESTWARD 6PAG0 Ροπή γαλλικό κλειδί Ψηφιακή 1/2 ίντσα μεταβλητή | AE9ZFL 6ΣΕΛΙΔΑ025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED: 8 Πράσινα (Προειδοποίηση), 4 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer0.1 NmΕναλλάξιμο RatchetingΔυναμόκλειδο€282.86
WESTWARD 39WE12 Ηλεκτρονικό κλειδί ροπής 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED με βομβητή-ΣταθερόΗλεκτρονικό κλειδί ροπής€1,347.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 39WE11 Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο 55-1106 Ft-Lb
€1,695.44 /μονάδα