VESTIL BOL-RF-42-5.5 Steel Pipe Bollard, Επιφανειακή τοποθέτηση, Μέγεθος 42 x 5.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7MPH Μοντέλο: BOL-RF-42-5.5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5625 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος42 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000 λίβρες. @ 4 mph
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.5 1 / 4 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος10.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.5 1 / 2 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
ΑφαιρούμενηΝαι
Πάχος1 / 8 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί42 "
Wall Πάχος1 / 8 "
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL BOL-RF-24-5.5 Αφαιρούμενη κολόνα, προστατευτικό ράφι, Ύψος 24 ιντσών | AF3ZCE 8GDR5 BOL-RF-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "€263.43
VESTIL BOL-RF-48-4.5 Αφαιρούμενη κολόνα, προστατευτικό ράφι, Ύψος 48 ιντσών, διάμετρος 4.5 ιντσών. | AF4GWE 8WFK4 BOL-RF-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "€330.88
VESTIL BOL-RF-48-5.5 Αφαιρούμενη κολόνα, προστατευτικά ραφιών Ύψος 48 ιντσών, διάμετρος 5.5 ιντσών. | AF4JXK 8YFZ0 BOL-RF-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "€341.53
VESTIL BOL-RF-24-4.5 Steel Pipe Bollard, Επιφανειακή τοποθέτηση 24 x 4.5 ίντσες Μέγεθος | AG7MPD BOL-RF-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "€207.52
VESTIL BOL-RF-36-4.5 Steel Pipe Bollard, Επιφανειακή, 36 x 4.5 Inch Μέγεθος | AG7MPE BOL-RF-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "€247.55
VESTIL BOL-RF-36-5.5 Steel Pipe Bollard, Επιφανειακή, 36 x 5.5 Inch Μέγεθος | AG7MPF BOL-RF-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "36 "€266.13
VESTIL BOL-RF-42-4.5 Steel Pipe Bollard, Επιφανειακή, 42 x 4.5 Inch Μέγεθος | AG7MPG BOL-RF-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "€273.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-RF-42-5.5 Steel Pipe Bollard, Επιφανειακή τοποθέτηση, Μέγεθος 42 x 5.5 ίντσες
€289.02 /μονάδα